GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 58 MM X 47 MM X 4,2 MM PT0200580-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200580-M12N
Rubix:999190900047309
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 58 MM X 47 MM X 4,2 MM PT0200580-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno58 mm
Diametro interno47 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 58 MM X 47 MM X 4,2 MM PT0200580-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:58.00 mm Diametro Interno:47.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno58 mm
Diametro interno47 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
22,27 IVA esclusa
/ Unità
27,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore