VITON TPM 248185 D.063X047X18,4 01.TPMV0.902100
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TPMV0.902100
Rubix:999220805113445


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TPM 248185 D.063X047X18,4 01.TPMV0.902100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:47.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione