GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401450-M12N
Rubix:999190300002852
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno145 mm
Diametro interno124 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:145.00 mm Diametro Interno:124.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno145 mm
Diametro interno124 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
€ 46,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore