11E019Y7-TEN.PIST. D.INT: 19.30 MM H.GUARN: 6.35 MM H SEDE: 8 MM DE 125
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 32,00 19.30 6.35 8
Rubix:999190900022470
Produttore:11E019Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E019Y7-TEN.PIST. D.INT: 19.30 MM H.GUARN: 6.35 MM H SEDE: 8 MM DE 125
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:19.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,30 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 138,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione