Riferimenti
Artic Seals:PSH04000260094CR
Rubix:999190900038424
Produttore:2EPSH007


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 9,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSH007-GUARNIZIONE PSH 0400 0260 094 CR
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Altezza Sede:9.40 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 9,4 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,62 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 56,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore