3037 LRP 4125 SV

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:LRP4125
Rubix:160000000418928
3037 LRP 4125 SV

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40 mm
Diametro interno31,6 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3037 LRP 4125 SV


TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:32.00 mm IDR - 31.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40 mm
Diametro interno31,6 mm
Altezza4 mm
Materialeptfe/carbone
  • Disponibile: spedito entro 24 ore