11E084Y7-TEN.PIST. D.INT: 133.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 625525
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 159,00
Rubix:999190900022528


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 159 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 133,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E084Y7-TEN.PIST. D.INT: 133.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 625525
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:159.00 mm Diametro Interno:133.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 159 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 133,6 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore