Riferimenti
Net Seals:01.TGU00.400200
Rubix:999220805112681


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 196137 D.050X035X010 01.TGU00.400200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione