Riferimenti
Artic Seals:PSP 0750 0630 085 A0
Rubix:999190900038870


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP715-GUARNIZIONE PSP 0750 0630 085 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore