Riferimenti
Artic Seals:KDSB03200240100C
Rubix:999190900034074


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB09-GUARNIZIONE KDSB 0320 0240 100 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,66 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 74,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione