VITON TPM 295216 D.075X055X22,4 01.TPMV0.902700
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TPMV0.902700
Rubix:999220805113450


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TPM 295216 D.075X055X22,4 01.TPMV0.902700
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione