TPM 314236/ISO D.080X060X25,00 01.TPM00.902900
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TPM00.902900
Rubix:999220805113281


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPM 314236/ISO D.080X060X25,00 01.TPM00.902900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore