Riferimenti
Net Seals:TPSG157125
Rubix:999220805113511


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPS/G 157125 D.040X032X015,5 01.TPSG0.950500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPSG Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:32.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione