Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.901200
Rubix:999220805113261


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 157094 D.040X024X18,40 01.TPM00.901200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione