Riferimenti
Artic Seals:KDSP05000350200
Rubix:999190900034053
Produttore:2EKDSP13


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDSP13-GUARNIZIONE KDSP 0500 0350 200 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 85,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione