11E008Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.60 MM H.SEDE: 3.17 MM DE 068
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 17,50
Rubix:999190900022463


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E008Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.60 MM H.SEDE: 3.17 MM DE 068
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:17.50 mm Diametro Interno:12.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione