Riferimenti
Net Seals:TPL177122
Rubix:999220805113213


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPL 177122 D.045X031X15.5 01.TPL00.931100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPL Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:31.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione