11E013Y7-TEN.PIST. D.INT: 14.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 093
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0093
Rubix:999190900022417
Produttore:11E013Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E013Y7-TEN.PIST. D.INT: 14.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 093
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:24.00 mm Diametro Interno:14.50 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore