Riferimenti
Artic Seals:PSO03500240042CN
Rubix:999190900038505


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO031-GUARNIZIONE PSO 0350 0240 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore