GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 492393 125 MM X 100 MM X 25,4 MM PCB0A1250-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB0A1250-N8RO
Rubix:999190900047180
Produttore:PCB0A1250-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 492393 125 MM X 100 MM X 25,4 MM PCB0A1250-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore