TGU 433354/NEO D.110X090X014,60/NEO 01.TGU00.401600
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TGU00.401600
Rubix:999220805112701

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Dettagli del prodotto : TGU 433354/NEO D.110X090X014,60/NEO 01.TGU00.401600
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore