GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 225 MM X 204 MM X 8,1 MM PT0402250-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0402250-M12N
Rubix:999190300002869

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 204 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 225 MM X 204 MM X 8,1 MM PT0402250-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:225.00 mm Diametro Interno:204.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 204 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione