49017986-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 63X51X3,9/6 NBR
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49017986
Rubix:160000000445534
Produttore:49017986


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49017986-GUARNIZIONE PISTONE PER PNEUMATICA AIRZET PK 63X51X3,9/6 NBR
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Diametro interno | 51 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore