GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 984886 250 MM X 225 MM X 25,4 MM PCB1A2500-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A2500-N8RO
Rubix:999190900047207
Produttore:PCB1A2500-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 984886 250 MM X 225 MM X 25,4 MM PCB1A2500-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore