Riferimenti
Trelleborg:PCB0A0850-NCRO
Rubix:999190900048453

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 8565 PCB0A0850-NCRO 65X85X35,1X22,4 D08565
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore