Riferimenti
Artic Seals:KDAE10000830140
Rubix:999190900037798
Produttore:2EKDAE17


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 83 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDAE17-GUARNIZIONE KDAE 1000 0830 140 CR
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDAE Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:83.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 83 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione