24107904-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 84,5X100X5,9 PTFE GM201 / NBR
Tenute compatte OMK-MR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24107904
Rubix:160000000425944
Produttore:24107904


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 5,9 mm |
Dettagli del prodotto : 24107904-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 84,5X100X5,9 PTFE GM201 / NBR
O-ring simmetrico a due pezzi come elemento di tenuta e di precarico; scanalature ad attivazione per pressione sulla superficie di tenuta; sede adesiva al diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 5,9 mm |
| Materiale | ptfe - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione