Riferimenti
Trelleborg:PCB1A0630-NCRO
Rubix:999190900048478

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 6347 D06347
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:47.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore