Riferimenti
Net Seals:PDH100085
Rubix:999220805091290


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDH 119 D.100X085X12,50 ISO 01.PDH00.119000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDH Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - PTFE CARICATO - ACETALICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - ptfe caricato - acetalico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione