TDE 314236 D.080X060X022,40 01.TDE00.101300
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TDE00.101300
Rubix:999220805111490

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : TDE 314236 D.080X060X022,40 01.TDE00.101300
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione