GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 4032 40 MM X 32 MM X 15,5 MM PCE000400-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCE000400-N00OC
Rubix:999190900047215
Produttore:PCE000400-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 4032 40 MM X 32 MM X 15,5 MM PCE000400-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore