GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 25,1 MM X 2,2 MM PT0000300-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0000300-M12N
Rubix:999190300002741
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 25,1 MM X 2,2 MM PT0000300-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno30 mm
Diametro interno25,1 mm
Altezza2,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 30 MM X 25,1 MM X 2,2 MM PT0000300-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:25.10 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno30 mm
Diametro interno25,1 mm
Altezza2,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione