U-K125 220X199.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 444 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS2200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGRS2200
Rubix:999190900022929


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K125 220X199.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 444 DOWTY NON INCLUSA) BSGRS2200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:199.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | ptfe - bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione