GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 35 MM X 27,5 MM X 3,2 MM PT0100350-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100350-M12N
Rubix:999190300002756
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 35 MM X 27,5 MM X 3,2 MM PT0100350-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno27,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 35 MM X 27,5 MM X 3,2 MM PT0100350-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:27.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno27,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore