Riferimenti
Artic Seals:PSO12001045063CN
Rubix:999190900038551


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO154-GUARNIZIONE PSO 1200 1045 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:104.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore