GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 120 MM X 104,5 MM X 6,3 MM PT0301200-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301200-T46N
Rubix:999190800004662
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 120 MM X 104,5 MM X 6,3 MM PT0301200-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno120 mm
Diametro interno120 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 120 MM X 104,5 MM X 6,3 MM PT0301200-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Prestazioni di tenuta statiche molto buone
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al più ampio gioco di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Progettazione della scanalatura semplice, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

Macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine di movimentazione;agricoltura;;apparati servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno120 mm
Diametro interno120 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
28,52 IVA esclusa
/ Unità
34,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione