Riferimenti
Net Seals:01.GT300.180000
Rubix:999220805050426


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 708590 D.180X150X31,5 01.GT300.180000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:150.00 mm Altezza Sede:31.50 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
| Materiale | gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione