Riferimenti
Trelleborg:PCB1A0500-NCRO
Rubix:999190900048475

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 5034 PCB1A0500-NCRO
Tenuta per pistone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore