GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 44,5 MM X 6,3 MM PT0300600-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0300600-M12N
Rubix:999190300002811
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 44,5 MM X 6,3 MM PT0300600-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione