Riferimenti
Artic Seals:KDSB07500590205
Rubix:999190900034097
Produttore:2EKSDB37


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB37-GUARNIZIONE KDSB 0750 0590 205 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:59.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 91,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione