GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 62,5 MM X 3,2 MM PT0100700-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100700-M12N
Rubix:999190300002768
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 62,5 MM X 3,2 MM PT0100700-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno62,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 62,5 MM X 3,2 MM PT0100700-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:62.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno62,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione