Riferimenti
Gapi:CA0302
Rubix:999190900045985

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 7,93 mm |
Dettagli del prodotto : 11H016Y0-GUARNIZIONE CAL302/C118 C 118
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 11,11 mm |
| Altezza | 7,93 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione