GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 8066 80 MM X 66 MM X 22,5 MM PCE100800-N00OC

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE100800-N00OC
Rubix:999190900047237
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 8066 80 MM X 66 MM X 22,5 MM PCE100800-N00OC

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno66 mm
Altezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 8066 80 MM X 66 MM X 22,5 MM PCE100800-N00OC


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:66.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno66 mm
Altezza22,5 mm
Materialenbr - gomma tela
13,71 IVA esclusa
/ Unità
16,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore