Riferimenti
Net Seals:01.GT300.063000
Rubix:999220805050412


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 248188 D.063X048X13,0 01.GT300.063000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione