GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 248185/M 63 MM X 47 MM X 20,5 MM PCB0B0630-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB0B0630-N8RO
Rubix:999190900047190

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 248185/M 63 MM X 47 MM X 20,5 MM PCB0B0630-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:47.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM248185/M
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore