10714-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA SK320 125,0 108,0 26,5 878 80 NBR 878 / PA Q04007

Guarnizioni compatte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:10714
Rubix:999230329031590
Produttore:10714
10714-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA SK320 125,0 108,0 26,5 878 80 NBR 878 / PA Q04007

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno125 mm
Diametro interno108 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10714-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA SK320 125,0 108,0 26,5 878 80 NBR 878 / PA Q04007


Guarnizione per pistoni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114,201 g
Diametro esterno125 mm
Diametro interno108 mm
Altezza20 mm
Materiale80 nbr 878
Codice doganale40169300
53,39 IVA esclusa
/ Unità
65,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione