Riferimenti
Artic Seals:KDSB14001150254
Rubix:999190900034113
Produttore:2EKSDB58


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB58-GUARNIZIONE KDSB 1400 1150 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore