TENUTA PISTONE D.E. D.E.:260.00 MM D.I.:239.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR678 NBR BSGR2600N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSGR2600N
Rubix:999190900022901
TENUTA PISTONE D.E. D.E.:260.00 MM D.I.:239.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR678 NBR BSGR2600N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno260 mm
Diametro interno239 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE D.E. D.E.:260.00 MM D.I.:239.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR678 NBR BSGR2600N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:260.00 mm Diametro Interno:239.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR678

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno260 mm
Diametro interno239 mm
Altezza8,1 mm
Materialefl3 - or in nbr
35,42 IVA esclusa
/ Unità
43,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore