GUARN. PIST. SE PSK301800-M12N (164,9X180X6.3) PSK301800-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:200000159318
Rubix:999190900048579
Produttore:200000159318

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 164,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. PIST. SE PSK301800-M12N (164,9X180X6.3) PSK301800-M12N
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSK Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:164.90 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 164,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione