Riferimenti
Gapi:CA1016
Rubix:999190900046010


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11H041Y0-GUARNIZIONE CAL1016 C 400
TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:101.60 mm Diametro Interno:19.05 mm Altezza Sede:12.70 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 101,6 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,26 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 230,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione